Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie 500mm breitx1500lfm., 23µ, transparentca. 17,5kg/Rolle


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Maschinenstretchfolie, 500mm breitx1500 lfm., 23µ, transparent, ca. 17,5 kg/Rolle
Maschinenstretchfolie, 500mm breitx1500 lfm., 23µ, transparent, ca. 17,5 kg/Rolle
Artikel-Nr.:
     123TP-8060143
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8060143
EAN/GTIN:
     4056705601437
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
  • Zur Verarbeitung mit Stretchwickelautomaten
  • Wirtschaftliche Großrolle: 1500 lfm.
  • 76 mm Kerndurchmesser
  • 17,5 kg je Rolle
  • Beidseitig leicht haftend
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    transparent
    Länge:
    1500 lfm
    Breite:
    500 mm
    Eigenschaft:
    eigenschaft maschinenstretchfolie
    Stärke:
    23 µm
    Hinweis zur Verkaufsmengeneinheit:
    rolle a 18 kg
    Ursprungsland:
    PL
    Nachhaltigkeit:
    Recyclebar
    Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 23my, bündelfolie, TP-MPS, TP MPS, Folie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolie, Handstretchfolien, 8060143, 8.060.143, 80.601.43
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 4,19*
    5 Tage
    56679
    18
    € 4,90*
    ab € 1,79*
    € 4,37*
    Lager 123
    18
    Frei Haus
    ab € 3,12*
    € 4,61*
    6 Tage
    56679
    18
    Frei Haus
    ab € 1,78*
    € 4,70*
    17 Tage
    nicht lagernd
    18
    € 5,99*
    ab € 3,69*
    € 4,77*
    Menge:  Kilogramm  
    Preise: Lager 123
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 18 Kilogramm
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Kilogramm
    ab 36 Kilogramm
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Kilogramm
    ab 54 Kilogramm
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Kilogramm
    ab 90 Kilogramm
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Kilogramm
    ab 180 Kilogramm
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Kilogramm
    ab 360 Kilogramm
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Kilogramm
    ab 54000 Kilogramm
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Kilogramm
    Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
    Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm ( entspricht € 82,98* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 123
    Versand: Lager 123
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
    Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.