| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7760062 Herst.-Nr.: 7760062 EAN/GTIN: 4056705101548 |
| |
|
| | |
| - Innenverzahnte Kunststoffverschlussbänder zum einmaligen Gebrauch
- Nur durch Zerstören wieder zu öffnen
- Ideal zum Verschliessen oder Bündeln
- Geeignet für Produkte bis 115 mm Durchmesser
- Anzugskraft: mind. 220 N
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 0,291 | Qualität: | 220N | Länge innen: | 430 mm | Breite innen: | 4,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Verschluss, 7760053, 7.760.053, 77.600.53 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0894* | € 0,3816* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,28711* | € 0,39711* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,14* | € 34,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,17* | € 34,45* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 9,12* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|