Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7mmx0,5mmx2500lfm, schwarz, Kerndurchm. 406mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7 mm x 2500 lfm., Stärke 50µ
PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7 mm x 2500 lfm., Stärke 50µ
Artikel-Nr.:
     123TP-7650131
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650131
EAN/GTIN:
     4056705501317
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
  • Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
  • Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
  • Hohes Rückdehnvermögen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: ca. 10,8 kg
  • Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
11,22
Qualität:
201kp
Länge innen:
2500 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650131, 7.650.131, 76.501.31, umreifungsbänder, pp-band großrolle, PP-Umreifungsband Großrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 75,00*
5 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 42,42*
€ 79,26*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 83,92*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 53,18*
€ 86,31*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 67,16*
€ 86,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,31*
€ 102,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,17*
€ 100,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 81,38*
€ 96,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,12*
€ 89,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,02*
€ 80,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,70*
€ 67,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,18*
€ 63,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,02128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9050026
ab € 179,08*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 551,76*
Zubehör
TransPak
9050032
ab € 360,32*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,68*
Zubehör
TransPak
299696
ab € 63,38*
Zubehör
TransPak
299667
ab € 151,61*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 84,61*
Zubehör
TransPak
299698
ab € 47,02*
Zubehör
Signode
299670
ab € 170,16*
Zubehör
TransPak
299707
ab € 48,47*
Zubehör
TransPak
299709
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.