| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7650045 Herst.-Nr.: 7650045 EAN/GTIN: 4063963008816 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 11 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 23,46 | Qualität: | 146kp | Länge innen: | 3000 m | Breite innen: | 12 mm | Stärke: | 63 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 29,19* | € 54,63* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 47,15* | € 59,63* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,19* | € 59,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,06* | € 103,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,41* | € 117,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,00973* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 109,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|