Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Holzaufsatzrahmen, 1200x800x6mm, 1 Euromaß,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Holzaufsatzrahmensystem, Deckel für Europalette, 1200 x 800 x 8 mm
Holzaufsatzrahmensystem, Deckel für Europalette, 1200 x 800 x 8 mm
Deckel für Holzaufsatzrahmen, 1200x800x6mm, 1 Euromaß,
Artikel-Nr.:
     123TP-7550201
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550201
EAN/GTIN:
     4056705502017
Suchbegriffe:
Paletten Aufsatzrahmen Deckel
paletten aufsatzrahmen deckel
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Die flexible, wirtschaftliche Lösung für Transport und Versand
  • Extrem wirtschaftlich durch universellen, vielfachen Einsatz
  • Spart Lager- und Retourenkosten durch geringen Platzbedarf
  • Besonders leichtes Handling
  • Witterungsbeständig
  • Besonders umweltfreundlich
  • Gewicht ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,74
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
800 mm
Höhe innen:
8 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzaufsatzrahmensystem, Holz, Rahmen, Aufsatz, Aufsetz, Aufsetzrahmen, 7550201, 7.550.201, 75.502.01, Palettenrahmen, palettenaufsatzrahmen, palettenaufsatz, Faltrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 22,43*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 26,58*
1 Tag
50
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,37*
€ 27,34*
1 Tag
10
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 85,08*
€ 109,00*
Lager 123
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,67*
€ 131,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,93*
€ 156,9967
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,78*
€ 152,0582
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 120,83*
€ 143,7877
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 115,69*
€ 137,6711
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,53*
€ 108,9207
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,14*
€ 84,6566
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,42*
€ 82,6098
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 61,67*
€ 73,3873
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.