| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7450011 Herst.-Nr.: 7450011 EAN/GTIN: 4056705100893 |
| |
|
| | |
| - Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
- Luftfrachttauglich
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Durchschnittliches Normgewicht: ca. 2,5 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 250 kg
- Statische Belastbarkeit: 750 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Pressholz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 1,46 | Länge innen: | 600 mm | Breite innen: | 400 mm | Höhe innen: | 120 mm | Traglast: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, transpak einwegpalette, pressholz palette, Inka, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Pressholz, Sperrholz, Export, Exportpalette, Export-Palette, Euromaß, 01. Apr, 7450011, 7.450.011, 745.001, palette, Einwegpaletten, übersee, überseeverpackung, überseepalette, holzpalette |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 7,01* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 7,43* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 7,91* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,715* | € 9,825* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,767* | € 11,117* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|