Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllmaterial FP-Cell-O, 200x130mm, 400l/Sack, ca. 600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllmaterial flo-pak, Cell-O Polsterkissen, 400 l/Sack
Füllmaterial flo-pak, Cell-O Polsterkissen, 400 l/Sack
Artikel-Nr.:
     123TP-6940018
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6940018
EAN/GTIN:
     4056705400184
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
  • Optimaler Schutz mit federleichtem Füllmaterial
  • Ideal für empfindliche Produkte
  • Absolut staubfreies Verpacken
  • Kein Treibsandeffekt
  • Leichtes Handling: Kissen rausziehen, abtrennen, fertig
  • Minimales Volumen bei der Entsorgung
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,15
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
130 mm
Länge außen:
130 mm
Breite außen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Füllmaterial, flo-pak, Warenschutz, Warensicherung, Cell-O, 6940018, 6.940.018, 694.008, Luftkammerverpackung, Luftkammerverpackungen, polsterkissen, luftpolsterkissen, FP Intl, fp international, Luftkissen im Sack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 53,04*
18 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 55,98*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 82,15002*
€ 134,11002*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,89001*
€ 140,59002*
4 Tage
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 143,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 159,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.