| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6900008 Herst.-Nr.: 6900008 EAN/GTIN: 4056705000087 |
| |
|
| | |
| - Dekoratives, loses Füllmaterial aus dreilagigem 120 g/m² Papier
- Polstern und Fixieren auf besonders dekorative Art
- Fängt wirksam Stösse ab
- Ideal zum Polstern von Geschenken in Präsentkartonagen
- Füllt Hohlräume dekorativ aus
Weitere Informationen: | | Material: | 3lagiges Papier | Farbe: | grün | Gewicht VE in KG: | 10 | Qualität: | 120 g/m2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sizzlepack 10 kg, holzwolle, Füllmaterial, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 6900008, 6.900.008, 69.000.08, sizzle-pak, sizzle-pack, sizzle pak, geschreddertes papier, Geschenkverpackung, Geschenkkarton, Ostergras, Weihnachten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,76* | € 78,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 55,52* | € 82,15* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,05* | € 84,46* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,73* | € 87,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 59,34* | € 87,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 6,405* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|