| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600753 Herst.-Nr.: 6900008 EAN/GTIN: 4063963009097 |
| |
|
| | |
| Dekoratives, loses Füllmaterial aus dreilagigem 120 g/m² Papier · Polstern und Fixieren auf besonders dekorative Art · Fängt wirksam Stösse ab · Ideal zum Polstern von Geschenken in Präsentkartonagen · Füllt Hohlräume dekorativ aus Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht VE in KG: | 10 | Material: | 3lagiges Papier | Qualität: | 120 g/m2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschenkfüllmaterial grün, geschenkfüllmaterial 10 kg, holzwolle, 69.000.08, 6900008, füllmaterial, geschenkfüllmaterial, geschenkkarton, geschenkverpackung, geschreddertes papier, ostergras, polster, sizzle pak, sizzle-pack, sizzle-pak, warenschutz, warensicherung, weihnachten, xt6900008 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,42* | € 78,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,18* | € 81,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,20* | € 83,81* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,66* | € 86,96* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 59,08* | € 87,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 5,908* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|