Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband PE-beschichtet, 48mm breit x 50lfm, 140µ, silber


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeband PE-beschichtet, 48 mm x 50 lfm., silber
Gewebeband PE-beschichtet, 48 mm x 50 lfm., silber
Artikel-Nr.:
     123TP-5520994
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520994
EAN/GTIN:
     4056705065390
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Träger: LDPE-Film + Polyestergewebe
  • Gesamtdicke: 140 µ
  • Kerninnendurchmesser: 76 mm
  • Maße: 48 mm x 50 lfm.
  • Reißfestigkeit in Längsrichtung: 87,5 N/25 mm (+/- 5 %)
  • Klebkraft auf Stahl: 10 N/25 mm (+/- 5 %)
  • Temperaturbeständigkeit: 0 - 60 ° Celsius (kurzfristig)
  • Wasserabweisend und einseitig mit einem Kautschuk-Klebstoff ausgerüstet
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
48 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, 5520994, spezialgewebeband, silber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
911
24
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 4,30*
Lager 123
24
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,34*
5 Tage
911
24
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,72*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,053* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 104,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.