Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 50mm breit x 50lfm., schwarz, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 50mm breit x 50lfm., schwarz, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 50mm breit x 50lfm., schwarz, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     123TP-5520986
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520986
EAN/GTIN:
     4056705007772
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, 5520986, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651, 50mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 55,75*
5 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 29,64*
€ 58,92*
Lager 123
3
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 60,21*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 61,26*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 60,21*
€ 71,65
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 59,14*
€ 70,38
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 50,91*
€ 60,58
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 40,30*
€ 47,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,806* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 180,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.