Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., blau, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., blau, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., blau, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     123TP-5520970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520970
EAN/GTIN:
     4056705007635
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Starke Klebkraft, auch auf raün Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 19mmx50m blau, gewebe-band tesa, gewebe band, 5520970, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651, 19mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 18,89*
5 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 20,02*
Lager 123
8
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,31*
9 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 20,63*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3062* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 162,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.