Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 48µ,, braun, leise, monta 610


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, leise, braun, monta 610
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, leise, braun, monta 610
Artikel-Nr.:
     123TP-5520931
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520931
EAN/GTIN:
     4056705209312
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • UV- und alterungsbeständig
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,5
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
48 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband monta, pp-klebeband, PP, Klebeband, monta, 48µ, 5520931, 5.520.931, 55.209.31, klebebänder, Packbänder, monta 610, verpackungsklebeband, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,69*
4 Tage
8068
36
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,72*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,84*
12 Tage
nicht lagernd
108
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,91*
10 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,92*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01607* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 66,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.