| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520883 Herst.-Nr.: 5520883 EAN/GTIN: 4056705068476 |
| |
|
| | |
| Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber - Sehr gute Klebkraft , mind. 2,5 N/cm
- Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis ca. 22 kg
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Besondere Kälte- und Hitzebeständigkeit
- Alterungsbeständig
- Leises abrollen
- Umweltfreundlich, da mit Kartons recycelbar
- Mit Fadenverstärkung (Gitterverstärkt)
- Sehr reißfestes Kraftpapier als Trägermaterial
- Reißkraft: min. 35 N/cm
- 135 µ Gesamtstärke
- Recycelbar, da 100 % Papier
- Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
- Naturkautschuk-Kleber
- 76 mm Pappkern
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 75 mm | Stärke: | 135 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papier-packband braun 75mmx50m, papier klebeband, papier-packband braun, Klebeband, 135µ, Packband, 5520883, 5.520.883, 55.208.83, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband, umweltfreundliches Papierklebeband, gitterverstärkt, naturkautschuk |
| | |
| |