Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4288, 66m x 12mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Strapping 4288, 66m x 12mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 12mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 12mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5520736
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04288-00076-00
EAN/GTIN:
     4042448117618
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Palettensicherung
  • Zur Verwendung als Oberflächenschutz und Fixierung von Metallen bei der Bearbeitung
  • Zum Bündeln schwerer Rohre und zum Umreifen
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger, geeignet für Außenanwendungen
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
  • Verfärbungsfrei
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 114 µ
  • Reißkraft: 300 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
114 µ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
144
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,96*
Lager 123
144
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,10*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,8112*
€ 526,0104*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0497* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 590,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.