Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 9mm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 9mm, grün
tesa 60404, PVC, 66m x 9mm, grün
Artikel-Nr.:
     123TP-5520673
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00041-00
EAN/GTIN:
     4063565114144
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Sorgt durch seine exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen für einen sicheren Verschluss.
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Kunststoff oder Pappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
  • Ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet.
  • Das Klebeband ist gut zu bedrucken.
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 67 µ
  • Reißdehnung: 90 %
  • Reißkraft: 43 N/cm
  • Klebkraft: 3,6 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
66 m
Breite:
9 mm
Stärke:
67 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 10,02*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 71,66*
€ 106,66*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 81,16*
€ 113,84*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,65008*
€ 116,42*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06804* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 160,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.