Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 6mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 6mm, gelb
tesa 60404, PVC, 66m x 6mm, gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-5520657
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00034-00
EAN/GTIN:
     4063565114076
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 67 µ
  • Reißdehnung: 90 %
  • Reißkraft: 43 N/cm
  • Klebkraft: 3,6 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
66 m
Breite:
6 mm
Stärke:
67 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 7,29*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 84,19008*
€ 123,90*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 95,93016*
€ 132,14016*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,44008*
€ 133,61016*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05319* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 174,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.