Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 57µ,, transparent leise, monta 315


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, leise, transparent, monta 315
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, leise, transparent, monta 315
Artikel-Nr.:
     123TP-5520302
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520302
EAN/GTIN:
     4056705203020
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Besonders leise abrollbar
  • Klebkraft: 1,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 44 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7,4
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
57 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pp-klebeband monta, pp-klebeband, PP, Klebeband, 57µ, 5520302, 5.520.302, 55.203.02, klebebänder, Packbänder, monta 315, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,06*
5 Tage
14184
36
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 2,18*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,23*
2 Tage
2708
36
€ 20,00*
ab € 1,13*
€ 2,28*
12 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,35*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Monta
5520301
ab € 0,99*
Ähnlich
Igepa
KMI7782BB02E305x215x50
ab € 2,79*
Ähnlich
Igepa
KSC77521-45-305X215X100
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.