Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband WEISS, 50mm breitx66lfm, 52µ,, weiss, leise, monta 283


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, weiß, monta 283
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, weiß, monta 283
Artikel-Nr.:
     123TP-5520100
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520100
EAN/GTIN:
     4056705201002
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 36 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
8,28
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband monta 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, PP, Klebeband, 52µ, monta, 5520100, 5.520.100, 55.201.00, klebebänder, Packbänder, monta 283, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, pvc packband farbig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,28*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,48*
4 Tage
22907
36
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,53*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,62*
5 Tage
22907
36
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,80*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02455* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.