Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 25mm breitx50lfm, 100µ, transparent fadenverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
3M-Filamentband, 25mm breit
3M-Filamentband, 25mm breit
Artikel-Nr.:
     123TP-5520062
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     5520062
EAN/GTIN:
     4056705200623
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

 Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,151
Länge innen:
50 m
Breite innen:
25 mm
Stärke:
100 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 3,75*
4 Tage
5753
12
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 3,78*
16 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 2,9772*
€ 3,8572*
Lager 123
12
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 4,08*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 4,17*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0344* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,37*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,45*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,36*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,60*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 45,99753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 51,93675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,78056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 58,97518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.