Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Großrolle, 50mm breitx990lfm, 45µ,, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 50 µ, transparent, Hotmelt-Kleber
PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 50 µ, transparent, Hotmelt-Kleber
Artikel-Nr.:
     123TP-5520019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520019
EAN/GTIN:
     4056705200197
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • 990 lfm. für den rationellen Einsatz auf Automaten
  • Für den Einsatz auf Kartonverschliess-Maschinen
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Qürrichtung
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 4,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Lösungsmittelfreier Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,72
Länge innen:
990 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 990m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Großrollenklebeband, Großrollenklebebänder, PP, Großrolle, Klebeband, 5520019, 5.520.019, 552.009, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband, pp-packband großrolle, Maschinenklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 12,96*
5 Tage
2627
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 13,74*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 14,10*
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 14,87*
6 Tage
437
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,73002*
€ 90,70002*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.