Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, leise, transparent, 28 µ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Packband, transparent
PP-Packband, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5504595
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5504595
EAN/GTIN:
     4056705070929
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Klebeband mit hervorragenden Eigenschaften zum besten Preis

  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis ca. 18 kg
  • Sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • UV- und alterungsbeständig, Hitzebeständigkeit, kältebeständig
  • Klebkraft: 2,25 N/cm
  • Reißkraft: 39 N/cm
  • Mit umweltfreundlichem Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Länge innen:
66 m
Breite innen:
38 mm
Stärke:
28 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transpak, PP, Klebeband, 5504595, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband, pp-packband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 792.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00713* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.548 Rollen
Mindestbestellmenge: 1584 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1584 Rollen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Rolle
ab 3168 Rollen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Rolle
ab 3169 Rollen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Rolle
ab 7920 Rollen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Rolle
ab 792000 Rollen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.