| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5502596 Herst.-Nr.: 5502596 EAN/GTIN: 4056705007987 |
| |
|
| | |
| Klebeband mit hervorragenden Eigenschaften zum besten Preis - Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
- UV- und alterungsbeständig, Hitzebeständigkeit, kältebeständig
- Klebkraft: 2,25 N/cm
- Reisskraft: 44 N/cm
- Mit umweltfreundlichem Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 75 mm | Stärke: | 48 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,30* | € 2,53* | | | | | | 11 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,03* | € 2,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,45016* | € 70,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 47,05008* | € 77,87016* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 46,92* | € 78,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|