Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 300x200x100mm,Schaumhöhe 40mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 300 x 200 x 100 mm, ,braun
Noppenschaumverpackung, 300 x 200 x 100 mm, ,braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5230417
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230417
EAN/GTIN:
     4056705304178
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 40 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,52
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
100 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
302 mm
Breite außen:
205 mm
Höhe außen:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, polsterbox 300 x 220, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel, 5230417, 5.230.417, 523.047, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,08*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,38*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 230,64*
5 Tage
19
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 171,23*
€ 261,44*
6 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 270,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 254,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.