Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 300 x 200 x 100 mm, ,braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 300 x 200 x 100 mm, ,braun
Noppenschaumverpackung, 300 x 200 x 100 mm, ,braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5230417
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5230417
EAN/GTIN:
     4063963005761
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 40 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,52
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
100 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
302 mm
Breite außen:
205 mm
Höhe außen:
110 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,04*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,35*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 229,14*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 171,54*
€ 259,73*
Lager 42XH2
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,25*
€ 268,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,96*
€ 320,0624
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 245,36*
€ 291,9784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,51*
€ 238,6069
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 194,13*
€ 231,0147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,98*
€ 224,8862
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 183,80*
€ 218,722
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 176,03*
€ 209,4757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 174,40*
€ 207,536
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 173,38*
€ 206,3222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 172,04*
€ 204,7276
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 171,25*
€ 203,7875
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.