Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 300x200x100mm,Schaumhöhe 40mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 300 x 200 x 100 mm, ,braun
Noppenschaumverpackung, 300 x 200 x 100 mm, ,braun
Artikel-Nr.:
     776-SV0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230417
EAN/GTIN:
     4056705304178
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 40 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
100 mm
Länge außen:
302 mm
Breite außen:
205 mm
Höhe außen:
110 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,52
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, polsterbox 300 x 220, 5230417, 5.230.417, 523.047, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,04*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,35*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 229,14*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 171,54*
€ 259,73*
6 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,25*
€ 268,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,14*
€ 272,6766
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 211,65*
€ 251,8635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,08*
€ 215,4852
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 175,61*
€ 208,9759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,51*
€ 198,1469
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 162,36*
€ 193,2084
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 154,58*
€ 183,9502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 153,14*
€ 182,2366
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 152,11*
€ 181,0109
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 150,86*
€ 179,5234
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 149,84*
€ 178,3096
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.