Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 118x118x115mm, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Karton 1-wellig, 118x118x115mm, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     123TP-5230073
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230073
EAN/GTIN:
     4056705300736
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Quickbox
  • Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche
  • Ideal für alle gängigen Kaffeebecher
  • Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,48
Qualität:
1.10E
Länge innen:
118 mm
Breite innen:
118 mm
Höhe innen:
115 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
713
Traglast:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0713, Fefco0713, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, faltkartons wellpappe 1-wellig, hartpapier becher, wellpappe faltkartons, Becher, Tasse, Kaffeetasse, Teetasse, Quickbox, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230073, 5.230.073, 52.300.73, Tassenverpackung, Krugverpackung, tassenkarton, würfelbox
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9812*
€ 1,4412*
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,48*
4 Tage
141
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 47,45*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 47,98*
8 Tage
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,49*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.