| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5212143 Herst.-Nr.: 5212143 EAN/GTIN: 4056705121430 |
| |
|
| | |
| Ideal zur Lagerung von Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Nägel u. v. m. - Geringere Höhe der Karton-Voderseite (60 mm)
- Aus 1-welliger Pappe
- Kartoninhalt ist gut sichtbar und leicht entnehmbar
- Robust und praktisch
- Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
- Schnell aufzurichten dank Steckmechanismus
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,8 | Qualität: | 1.20B | Länge innen: | 300 mm | Breite innen: | 200 mm | Höhe innen: | 100 mm | Pappe: | 1-wellig | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkasten karton, lagerkasten, transpak regalkasten, Kartonregalkästen, Kartonregalkasten, Regalkästen, Pappregalkästen, Pappregalkasten, Wellpappregalkästen, Wellpappregalkasten, Regalkästen aus Pappe, Regalkasten aus Pappe, Kartonregalkiste, Regalkisten, Regalkiste, Pappregal, lagerkisten, lagerbox, Wellpap |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,81* | € 1,02* | | | | | | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,44* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,06* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,85* | € 1,08* | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|