| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5052009 Herst.-Nr.: 5052009 EAN/GTIN: 4056705520097 |
| |
|
| | |
| - Im Euro-Palettenmass
- Für einen 3-teiligen Palettencontainer benötigen Sie neben zwei Stück Boden/Deckel noch einen Palettenring
- Einfach Montage, leichtes Handling
- Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
- Eigengewicht: 0,95 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,8 | Qualität: | 1.40C | Länge innen: | 1220 mm | Breite innen: | 820 mm | Höhe innen: | 100 mm | FEFCO Typ: | 422 | Länge außen: | 1228 mm | Breite außen: | 828 mm | Höhe außen: | 108 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Palettenbox, fefco 0422, Container, 2-wellig, Palettencontainer, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052009, 5.052.009, 50.520.09, Palettenkarton, Palettenbox, palettendeckel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,78* | € 7,41* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,14* | € 8,95* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,71* | € 79,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,45* | € 79,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|