Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden/Deckel für Palettenring, 1220 x 820 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5052009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5052009
EAN/GTIN:
     4056705520097
Suchbegriffe:
FEFCO-0422
Fefco0422
Wellpapp Container
Wellpapp Palettenbox
  • Boden und Deckel auch als Verstärkung nutzbar
    für normale Palettencontainer
  • Einfach Montage
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Palettenbox, fefco 0422, Paletten, Container, 2-wellig, Palettencontainer, Paletten-Container, karton, Kartonage, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052009, 50.52009, 50.520.09
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 9,02*
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,59*
5 Tage
213
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 79,50*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 80,12*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,59*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.