Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton Typ II, 440x340x474mm, Qualität 2.40, braun, fadenverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton 2-wellig, 440 x 340 x 474 mm, Qualität 2.40 BC, braun, Typ II
Umzugskarton 2-wellig, 440 x 340 x 474 mm, Qualität 2.40 BC, braun, Typ II
Artikel-Nr.:
     123TP-5018001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5018001
EAN/GTIN:
     4056705180017
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
  • Für Umzug und Lagerung
  • Stabile 2-lagige Wellpappe
  • Schmetterlingsboden
  • Leicht zusammensteckbar
  • Kein Klebeband notwendig
  • Beqüm zu tragen durch ausgestanzte Grifflöcher
  • Mit Verstärkungsstreifen
  • Mit Hinweiszeichen und Beschriftungsfeldern
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,68
Qualität:
2.40.
Länge innen:
440 mm
Breite innen:
340 mm
Höhe innen:
474 mm
Pappe:
2-wellig
Traglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 2-wellig 440x340x474mm, transport box, transportbox 2 wellig, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, 5018001, 508001, 5080.01, umzugkarton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,98*
2 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,09*
€ 4,01*
6 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,07*
2 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,07*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.