Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570 x 370 x 430 mm, Inhalt 90 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570 x 370 x 430 mm, Inhalt 90 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Artikel-Nr.:
     123TP-5017007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017007
EAN/GTIN:
     4056705170070
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualitätfür hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 41 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 60 kg / 75 kg / 85 kg
  • Bauart 90/60
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,66
Länge innen:
570 mm
Breite innen:
370 mm
Höhe innen:
430 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, gefahrgutkarton 570x370x430mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Gefahrengut, Karton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017007, 507007, 5070.07, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 10,39*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,27219*
€ 11,13219*
5 Tage
1014
10
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 11,17*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,53*
9 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,04*
Ähnlich
TransPak
5017004
ab € 3,29*
Ähnlich
TransPak
5017005
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.