| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5011011 Herst.-Nr.: 5011011 EAN/GTIN: 4056705110113 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 160 mm
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,8 | Qualität: | 1.20B | Länge innen: | 305 mm | Breite innen: | 215 mm | Höhe innen: | 220 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 20 kg | DIN: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011011, 501011, 50101, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7228* | € 0,9728* | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,99* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,05* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 16,68* | € 44,29* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Box | € 3,99* | ab € 28,29* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|