| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0011 Herst.-Nr.: 5011011 EAN/GTIN: 4056705110113 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 160 mm
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 305 mm | Breite innen: | 215 mm | Höhe innen: | 220 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20B | Pappe: | 1-wellig | Traglast: | 20 kg | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | DIN: | A4 | Gewicht VE in KG: | 8,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 50101, höhenrillung, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011011, 501011 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,89* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7328* | € 0,9528* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,75* | € 0,98* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,98* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 3,99* | ab € 0,57* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|