Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 300x200x150mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 300 x 200 x 150 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 300 x 200 x 150 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011008
EAN/GTIN:
     4056705110083
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Mit Idealmassen zur rationellen und wirtschaftlichen Palettennutzung

  • Testliner-Qualität
  • Für Güter bis 20 kg
  • Höhenrillung bei 120 mm
  • Modulkarton (optimales Aussenmass, passend auf EURO-Palette)
  • 300 mm x 200 mm x 150 mm (L x B x H, Innenmass)
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,76
Qualität:
1.20B
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
150 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
310 mm
Breite außen:
210 mm
Höhe außen:
160 mm
Traglast:
20 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,658*
€ 0,878*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,90*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,38*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,04*
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.