Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 300x200x150mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 300 x 200 x 150 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 300 x 200 x 150 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011008
EAN/GTIN:
     4056705110083
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Mit Idealmassen zur rationellen und wirtschaftlichen Palettennutzung

  • Testliner-Qualität
  • Für Güter bis 20 kg
  • Höhenrillung bei 120 mm
  • Modulkarton (optimales Aussenmass, passend auf EURO-Palette)
  • 300 mm x 200 mm x 150 mm (L x B x H, Innenmass)
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
150 mm
Länge außen:
310 mm
Breite außen:
210 mm
Höhe außen:
160 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,76
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,668*
€ 0,878*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,91*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,38*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,11*
Lager 776
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 20,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,80*
€ 19,992
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Paket
ab 78 Pakete
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Paket
ab 156 Pakete
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Paket
ab 234 Pakete
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Paket
ab 312 Pakete
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,60*
€ 6,664
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 41,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.