Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeldecke 330-350 gr., 150 x 250 cm, Nähwirk, 4-seitig gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packdecke aus Nähwirk, 330-350 g, 1500 x 2500 mm
Packdecke aus Nähwirk, 330-350 g, 1500 x 2500 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-4400162
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4400162
EAN/GTIN:
     4056705004467
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150 x 250 cm
  • Zuverlässiger Schutz für Ihre Güter vor Kratzern, Schmutz oder Beschädigung
  • Besonders weich für optimale Polsterung
  • 4-seitig eingefasst
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Nähvlies
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
20,64
Qualität:
330g/m²
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, P300, Möbelschutz, Warenschutz, Warensicherung, vliesdecke, Lagerdecken Möbelpackdecken, transportdecken, flies, 4400162, 44.001.62, decke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,03*
1 Tag
643
20
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 4,05*
1 Tag
643
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,07*
3 Tage
482
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,07*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.