Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881L3EA#ABD - HP ELITE 400 GEN9 TOWER INTEL CORE i5 13500 2.5GHz 16GB RAM 512GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1237N-881L3EA#ABD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881L3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961732238
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP ELITE 400 GEN9 TOWER INTEL CORE i5 13500 2.5GHz 16GB RAM 512GB SSD UHD GRAPHICS 770 WIN11 PRO

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
... > Computersysteme > PC > Tower
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
1
Frei Haus
ab € 811,67*
€ 871,36*
€ 3,50*
ab € 813,90*
€ 872,45*
€ 1,93*
ab € 852,45*
€ 915,42*
5 Tage
72
€ 1,00*
ab € 857,37*
€ 919,23*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 904,67*
€ 969,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,36*
€ 1.036,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,55*
€ 1.022,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,23*
€ 1.002,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,67*
€ 965,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,20*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,19*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 22,05*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,81*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 38,81*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,72*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,08*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,25*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,79*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,04*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,68*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 38,86*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 25,23*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.