Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12DT000GGE - LENOVO THINKCENTRE M70s i5 13400 2.5GHz 16GB 512GB UHD GRAPHICS 730 WIN11 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M70s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70s Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1237N-12DT000GGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12DT000GGE
EAN/GTIN:
     0197529861257
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
LENOVO THINKCENTRE M70s i5 13400 2.5GHz 16GB 512GB UHD GRAPHICS 730 WIN11 PRO

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
38
Frei Haus
ab € 633,78*
€ 689,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 637,65*
€ 690,13*
€ 1,93*
ab € 637,67*
€ 693,00*
Frei Haus
ab € 643,76*
€ 695,75*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 640,43*
€ 697,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,47*
€ 820,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,62*
€ 812,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,62*
€ 803,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,11*
€ 789,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,78*
€ 754,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,79*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,96*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,39*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.