| |
|
| Artikel-Nr.: 1237E-00AJ420-3 Herst.-Nr.: 00AJ420 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 240GB 2.5IN HS SATA MLC SSD 240 GB, 6.35 cm (2.5 ") , SATA, HS, MLC, SSD
Es handelt sich bei diesem Artikel um ein Ersatzteil mit 3 Jahren Bring-In Garantie. Bei Ersatzteilen handelt es sich um wiederaufgearbeitete und geprüfte Gebrauchtware. Zubehör kann fehlen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, lenovo sff ssd, ssd, ssd 2,5" |
| | |
| |