Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x30x2000mm ver-ws LF-K unbeh RAL9016 LF3003009016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF3003009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF3003009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     1232-B024E72
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3003009016
EAN/GTIN:
     4012740011815
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 30x30x2000mm ver-ws LF-K unbeh RAL9016 LF3003009016
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahn, kabelbahn hager, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,305*
€ 3,475*
1 Tag
180
2
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,48*
1 Tag
714
2
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,51*
Lager 1232
2
€ 18,00*
ab € 2,42*
€ 3,62*
2
€ 3,90*
ab € 2,615*
€ 3,845*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LF3003039016
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.