Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenfone 10 5G 16/512 GB midnight black Android 13.0 Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 4300 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-A420-143
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00M1-M000E0
EAN/GTIN:
     4711387233047
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

• Farbe: schwarz

• 3,2 Ghz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core-Prozessor

• 50 Megapixel Hauptkamera

• 15,04 cm (5,92 Zoll) AMOLED Display mit 1080 x 2400 Pixel

• 512 GB interner Speicher, Wassergeschützt, Android 13.0

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 660,81*
€ 728,86*
Frei Haus
ab € 695,62*
€ 761,72*
Frei Haus
ab € 704,01*
€ 772,29*
Frei Haus
ab € 736,47*
€ 798,68*
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 744,46*
€ 805,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,81*
€ 958,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,04*
€ 949,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,41*
€ 923,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,19*
€ 907,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,46*
€ 885,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.