Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 16 Pro 256 GB Titan Schwarz MYNH3ZD/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-A415-1YK
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYNH3ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949771965
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

• Apple A18 Pro; 6-Kern-Prozessor

• 48 Megapixel Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung

• 15.9 cm (6.3Zoll) OLED Display mit 2.622 x 1.206 Pixel; bis zu 120Hz

• interner Speicher: 256GB, iOS 18

• Farbe: Titan Schwarz

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 968,26*
€ 1.028,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 971,71*
€ 1.029,58*
Frei Haus
ab € 980,40*
€ 1.033,61*
€ 4,99*
ab € 986,92*
€ 1.039,06*
Lager 1231
101
€ 1,00*
ab € 1.019,49*
€ 1.080,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,65*
€ 1.285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,77*
€ 1.278,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,44*
€ 1.255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,14*
€ 1.237,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,49*
€ 1.213,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 249,14*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.