| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2822296 Herst.-Nr.: D3Q23A EAN/GTIN: 0889894654830 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Medienschacht - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für PageWide 352, MFP 377; PageWide Managed MFP P57750; PageWide Pro 452, 477, MFP 477 | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | D3Q23A | Modell | HP | EAN/UPC | 0889894654830 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Medienschacht - 500 Blätter | Produkttyp | Medienschacht | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) | Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Medienschacht | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) | Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,7 kg | Produkttyp: | Medienschacht | Gesamte Medienkapazität: | 500 Blätter | Anzahl der Schubladen für Medienträger: | 1 | Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten | Größe der Briefumschläge: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkassette, papierkassette 500 blatt, pagewide, d3q23a, blatt, medienschacht, blätter, schubladen, trays, 377;, managed, p57750, p55250;, 57750, 55250, bltter, p55250, papierzuführung, page, wide, 452/477, serie, papierfach, 377dw, 452dw, 477dw, inc., sheet |
| | |
| |