Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6405-1E7 Herst.-Nr.: 61-128-085 EAN/GTIN: 0698833040456 |
| |
|
| | |
| • Monitorarm für Bildschirme ab ca. 46 bis 63 Zoll • 40,6 cm Höhenverstellung • max. Gewicht bis 31,8kg • unterstützt VESA 100 x 100 mm bis 400 x 400 mm • 5 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv ergotron, halterung tv, bildschirmständer schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,97* | € 422,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,10* | € 422,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,65* | € 422,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 381,28* | € 438,01* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 381,97* | € 438,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|