Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AGON AG456UCZD 113cm (44,5") UWQHD OLED Gaming Monitor 21:9 HDMI/DP 240Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6123-1GG
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG456UCZD
EAN/GTIN:
     4038986111416
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor

• Energieeffizienzklasse: F

• Größe: 113,0 cm (44,5 Zoll) 21:9, Auflösung: 3.440x1.440 UltraWide QHD

• Reaktionszeit: 0,03 ms, Kontrast: 150.000:1 Panel: OLED, 240Hz

• Anschlüsse: 1x DP, 2x HDMI, 1x USB-C mit DP 1.4 (PD90W), KVM-Switch

• Lautsprecher, Höhenverstellbar, Schwenkbar, Beleuchtung auf Rückseite

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
10
€ 1,00*
ab € 1.010,46*
€ 1.090,56*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,14*
€ 1.095,04*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.018,35*
€ 1.096,88*
Frei Haus
ab € 1.021,40*
€ 1.104,24*
€ 1,93*
ab € 1.037,53*
€ 1.114,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,56*
€ 1.297,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,29*
€ 1.289,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,64*
€ 1.269,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,03*
€ 1.243,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,46*
€ 1.202,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.