Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections 5m RNS Patchkabel CAT6 S/FTP PiMF grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, grau, 5m, Good Connections®
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, grau, 5m, Good Connections®
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, grau, 5m, Good Connections®
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, grau, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     1231-5708-0H7
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-050
EAN/GTIN:
     4014619806058
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

• Cat.6 Patchkabel, 250 MHz, Rastnasenschutz (RNS)

• Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker, Schirmung: S/FTP, PiMF

• Innenleiter: AWG 27, Außenmantel Durchmesser: 6,0 mm

• Geeignet für 10/100/1000-Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)

• Farbe: Grau, Länge 5,0m

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5931
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,95*
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,36*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 3,53*
€ 5,39*
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,30*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,96*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.