• Anwendungsbereich: 3d-CAD, 7 Tasten
• Anschluß per 2,4GHz-Funk-Dongle oder Bluetooth
• Sensortechnologie: optisch, Auflösung: 7200 dpi
• Farbe: Schwarz, Gewicht: 140g
• Akkulaufzeit: 2 Monate, 2 Minuten Ladezeit für einen Arbeitstag