Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual 32GB USB 3.1 Type-C/USB Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1231-3G02-040
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-032G-G46
EAN/GTIN:
     0619659142049
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

• für Mobilgeräte und Computer mit neuem USB Type-C oder Standard-USB

• Geschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s

• Umkehrbarer versenkbarer Stecker für zusätzlichen Schutz

• Mit der SanDisk® Memory Zone App (erhältlich auf Google Play™)

• Verfügbare Kapazitäten: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB und 256GB

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 2,90*
ab € 7,25*
€ 10,01*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 7,41*
€ 10,21*
€ 6,78*
ab € 7,51*
€ 10,34*
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,51*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,51*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,13*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,59*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,40*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,24*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 38,66*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,34*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,14*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,80*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,59*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,14*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,65*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,69*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,75*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.