Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-2A07-066 Herst.-Nr.: FD-C-ERA2N-02 EAN/GTIN: 7340172705833 |
| |
|
|  |  |
 | • Elegantes Design mit einer Hülle aus eloxiertem Aluminium und einem Top Panel aus Walnussholz • Kompatibel mit Grafikkarten bis zu 3-Slot mit 326 mm Länge und 61 mm Dicke • Zwei Aspect 12 PWM Lüfter sind bereits vorinstalliert und ermöglichen einen exzellenten Airflow • Die verschiebbare Innenwand gibt im Innenraum 15 mm zusätzliche Flexibilität zur Installation von Komponenten • Leicht zugängliches I/O Panel an der Front mit zwei USB-Anschlüssen, darunter einem USB Typ-C 20Gbps Anschluss |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 165,05* | € 196,59* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 165,99* | € 198,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 169,69* | € 199,50* |  |  |  | Lager 1231 | |  | |  |  | € 3,51* | ab € 174,45* | € 203,00* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 180,53* | € 208,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|